Estimasi Biaya Pengiriman
Rp4.000 - Rp7.200 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten, Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian Rp200.000. Lihat selengkapnya
Height Gauge, atau Gage Tinggi, berfungsi untuk mengukur tinggi komponen besi maupun non-besi dengan presisi tinggi dalam proses manufaktur dan inspeksi kualitas. Alat ini sering digunakan dalam industri produksi dan rekayasa untuk memastikan keseragaman dan kepatuhan produk terhadap standar kualitas.
Height Gauge Digital menggunakan sensor elektronik dan layar LCD untuk menampilkan hasil pengukuran. Pengguna dapat dengan mudah membaca hasil pengukuran dengan tingkat presisi tinggi. Fitur digital juga mempermudah proses dokumentasi dan analisis data pengukuran.
Height Gauge Vernier, seperti ASIMETO Height Gauge 621-08-0L Vernier, sering kali lebih ekonomis dan tidak memerlukan baterai, sehingga lebih handal dalam kondisi lingkungan yang sulit. Selain itu, alat vernier lebih mudah perawatan.
Tidak, height gauge dirancang untuk digunakan pada permukaan datar. Permukaan tidak rata akan mengakibatkan pengukuran yang tidak akurat.
1. Manual Height Gauge
Manual Height Gauge menggunakan skala vernier atau mikrometer untuk memberikan pengukuran dengan presisi tinggi. Alat ini biasanya dilengkapi dengan batang baja tahan karat yang memiliki skala terukir di batang skala. Manual Height Gauge relatif tahan lama dan mampu bertahan dalam berbagai kondisi lingkungan kerja.
Karena pengoperasiannya manual, alat ini membutuhkan keterampilan dan ketelitian dari operator untuk memastikan hasil yang akurat. Penggunaannya ideal untuk aplikasi sederhana di mana kebutuhan untuk otomatisasi dan dokumentasi digital tidak diperlukan.
2. Digital Height Gauge
Digital Height Gauge dilengkapi dengan layar LCD yang menampilkan hasil pengukuran secara langsung. Fitur canggih seperti penyimpanan data, fungsi pengulangan, dan kemampuan untuk terhubung ke komputer menjadikan alat ini sangat cocok untuk industri yang memerlukan akurasi tinggi dan efisiensi dalam pengolahan data.
Digital Height Gauge biasanya memiliki penyimpanan data internal yang dapat menyimpan sejumlah besar hasil pengukuran.
3. Dial Height Gauge
Dial Height Gauge mengandalkan dial indikator yang menampilkan pembacaan dengan jarum penunjuk. Kelebihannya terletak pada kemampuannya untuk mengunci hasil pengukuran, sehingga ideal untuk pengukuran yang perlu dilakukan secara berulang yang konsisten.
Alat ini menawarkan kombinasi antara kemudahan penggunaan manual dan kejelasan pembacaan yang cepat. Dial Height Gauge sangat berguna dalam situasi di mana operator memerlukan pengukuran yang cepat namun tetap presisi.
4. CMM (Coordinate Measuring Machine) Height Gauge:
Sistem yang lebih kompleks yang menggunakan teknologi sensor untuk mengukur dimensi ketinggian dengan akurasi tinggi dalam aplikasi industri dan laboratorium.
1. Tingkat Akurasi yang Diperlukan
Jika pekerjaan memerlukan akurasi yang sangat tinggi, Digital Height Gauge dengan resolusi mikron bisa menjadi pilihan terbaik. Sebaliknya, untuk aplikasi dengan toleransi lebih besar, Manual atau Dial Height Gauge mungkin sudah cukup.
2. Lingkungan dan Kondisi Kerja
Kondisi lingkungan kerja memainkan peran penting dalam pemilihan alat. Digital Height Gauge lebih baik digunakan di area kerja yang bersih dan terkendali. Sedangkan Manual atau Dial Height Gauge lebih tahan terhadap kondisi dengan tingkat kelembaban tinggi dan debu.
3. Keterampilan Operator
Mempertimbangkan tingkat keterampilan operator merupakan faktor penting. Jika pengguna tidak berpengalaman, Digital Height Gauge dapat membantu mengurangi kesalahan berkat fitur otomatis dan pembacaan digital yang jelas. Operator berpengalaman mungkin lebih nyaman menggunakan Manual Height Gauge karena familiaritas dan kontrol yang lebih besar.
4. Fitur Tambahan yang Diperlukan
Beberapa industri memerlukan fitur tambahan seperti kemampuan menyimpan data, transfer data ke komputer, atau fungsi pengulangan. Memilih alat yang memiliki fitur-fitur ini dapat meningkatkan efisiensi operasi dan memastikan data pengukuran yang dapat dilacak untuk keperluan audit dan analisis.
5. Bahan atau Material:
Height gauge yang terbuat dari material berkualitas tinggi seperti baja stainless tahan terhadap keausan dan karat, serta lebih stabil saat digunakan.
1. Kalibrasi Rutin
Kalibrasi Height Gauge harus dilakukan secara berkala untuk menjaga presisi. Banyak produsen menyediakan layanan kalibrasi atau kit kalibrasi yang bisa digunakan oleh pengguna.
2. Perawatan dan Penyimpanan
Penyimpanan yang baik sangat penting untuk mempertahankan kondisi Height Gauge. Simpan alat di tempat yang kering dan jauhkan dari kelembapan berlebihan untuk mencegah korosi.
Setelah setiap penggunaan, bersihkan probe pengukur dari debu dan partikel lainnya untuk memastikan hasil pengukuran tetap akurat.
3. Pelatihan Operator
Pelatihan khusus bagi operator memastikan penggunaan yang benar dan efisien dari Height Gauge. Operator yang terlatih baik dapat memaksimalkan fungsi alat ini dan mengurangi risiko kesalahan pengukuran.
Dengan informasi yang komprehensif ini, diharapkan penjelasan tentang Height Gauge dapat mendukung pengguna dalam memilih dan menggunakan alat ini secara optimal sesuai kebutuhan industri.
4. Perhatikan Sudut Pengukuran:
Pastikan probe atau stylus gauge tegak lurus terhadap permukaan benda kerja agar mendapatkan pengukuran yang akurat.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami
%20Digital%20Height%20Gauge/P102224724-1.jpg)
%20Vernier%20Height%20Gauge/P101502533-1.jpg)
%20Digital%20Height%20Gauges/P101502397-1.jpg)